text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Cadenas cylindrique 85/50HB127 largeur du corps de verrou 50 mm verrouillage mul


Messing slot, corrosiebestendig en resistent door dubbele vergrendeling (vanaf 30 mm) evenals beugel van gehard staal · Precisie-pencilinder met paddenstoelkoppennen · Paracentrisch sleutelprofiel voor verhoogde manipulatiebescherming · Automatisch vergrendelend: Vergrendeling zonder sleutel door omlaag duwen van de beugel

Numéro d'article 3K874656
Couleur Laiton
Largeur d'étrier (mm) 28
Diamètre de l'étrier (mm) 8
Largeur de serrure (mm) 50
Matériau de la serrure Laiton
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Laiton
Largeur d'étrier (mm) 28
Diamètre de l'étrier (mm) 8
Largeur de serrure (mm) 50
Matériau de la serrure Laiton
Hauteur de l'étrier (mm) 127
Avec serrure à combinaison Oui
S'entrouvrant Oui
Marque Abus
Type 85/50HB127

Numéros d'articles

Numéro d'article 3K874656
EAN 4003318024184
UBB 500581772752
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 2418
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.