text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Cadenas cylindrique 85/30 largeur du corps de verrou 30 mm verrouillage multipoi


Messing slot, corrosiebestendig en resistent door dubbele vergrendeling (vanaf 30 mm) evenals beugel van gehard staal · Precisie-pencilinder met paddenstoelkoppennen · Paracentrisch sleutelprofiel voor verhoogde manipulatiebescherming · Automatisch vergrendelend: Vergrendeling zonder sleutel door omlaag duwen van de beugel

Numéro d'article 1G882487
Couleur Laiton
Largeur d'étrier (mm) 16
Diamètre de l'étrier (mm) 5
Largeur de serrure (mm) 30
Matériau de la serrure Laiton
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Laiton
Largeur d'étrier (mm) 16
Diamètre de l'étrier (mm) 5
Largeur de serrure (mm) 30
Matériau de la serrure Laiton
Hauteur de l'étrier (mm) 16.5
Avec serrure à combinaison Oui
S'entrouvrant Oui
Marque Abus
Type 85/30

Numéros d'articles

Numéro d'article 1G882487
EAN 4003318806292
UBB 500581074886
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 80629
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.