text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Embout 5 étoiles tournevis Hex C 6,3 L.26mm


avec pointe creuse pour vis à 5 étoiles femelles avec goupille de centrage

Numéro d'article G0563.001.441
Système à vis Torx avec goupille de sécurité (TR)
Longueur totale (mm) 26
Taille (TX) 15
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Torx avec goupille de sécurité (TR)
Longueur totale (mm) 26
Taille (TX) 15
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 6
Code des marchandises 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

La description

avec pointe creuse pour vis à 5 étoiles femelles avec goupille de centrage

Numéros d'articles

Numéro d'article G0563.001.441
EAN 4018754153954
UBB 500500106231
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 08161015
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.