Ripca Gaine thermorétractable 4.8-2.4mm noir 2:1 12m8Z861637
Ripca Cable clamp metal/rubber Ø 13.0mm 50 pieces2B881587
Ripca Gaine isolante tressée noire Ø 14-26mm 5m0U820653
Ripca Rib tube ouvert Ø 23.0-28.6mm 25m7Z683394
Pince Ripca 6.6mm 100 pièces0U738677
Ripca manchon isolant en PVC noir Ø 18mm 50m1P497761
Colliers de serrage Ripca X8 12mm 500 pièces3H628301
Ripca Gaine isolante tressée noire Ø 4-11mm 5m0F652690
Ripca Gaine isolante tressée noire Ø 3-9mm 100m2V438478
Ripca Bouchon aveugle noir M8 100 pièces7X547036
Ripca Collier de serrage standard 290mmx4.5mm blanc max Ø 79mm 4.8 x 290 mm 100 pièces4S259069
Gaine thermorétractable Ripca 9.0-3.0mm noir 3:1 5m0J859975
Ripca Gaine thermorétractable 9,5-4,8mm jaune 2:1 5m1B452542
Ripca Ruban isolant molletonné avec adhésif 19mm x 25m noir4P542401
Ripca Collier de serrage standard 140mmx3.5mm rouge max Ø 35mm 3.6 x 140 mm 100 pièces8F584371
Ripca serre-câble métal/caoutchouc Ø 21.5mm 100 pièces8S095613
Gaine thermorétractable Ripca 3,2-1,6mm noir 2:1 15m0J290864
Gaine thermorétractable Ripca 4.8-2.4mm noir 2:1 200m5U065655
Ripca Fil de selle blanc Ø 4.8mm 25 pièces7J042582
Ripca Collier de serrage standard 290mmx4.5mm jaune max Ø 79mm 4.8 x 290 mm 100 pièces6P069726