Clinquant épaisseur 0,15 mm longueur 5 m largeur 12,7 mm PROMAT2E251545
Tampon lisse double D. nominal 23 mm tolérance H7 PROMAT5M993554
Tampon lisse double D. nominal 22 mm tolérance H7 PROMAT2N472437
Tampon lisse double D. nominal 8 mm tolérance H7 PROMAT3G083501
Tampon lisse double D. nominal 60 mm tolérance H7 PROMAT5P646766
Tampon lisse double D. nominal 11 mm tolérance H7 PROMAT9O653984
Tampon lisse double D. nominal 30 mm tolérance H7 PROMAT7V694076
Tampon lisse double D. nominal 5 mm tolérance H7 PROMAT0U429523
Jeu de cales étalons classe de tolérance 1 47 pièces acier PROMAT5U700601
Tampon lisse double D. nominal 55 mm tolérance H7 PROMAT3Q801364
Tampon lisse double D. nominal 15 mm tolérance H7 PROMAT3Z584830
Tampon lisse double D. nominal 18 mm tolérance H7 PROMAT2Q613348
Jauge d'épaisseur épaisseur de lame 0,05-1,0 mm acier longueur 100 mm nombre PROMAT4C103090
Clinquant épaisseur 0,10 mm longueur 5 m largeur 12,7 mm PROMAT8P233224
Clinquant épaisseur 0,45 mm longueur 5 m largeur 12,7 mm PROMAT3P889712
Jeu de cales étalons classe de tolérance 1 87 pièces acier PROMAT1U081992
Jauge d'épaisseur épaisseur de lame 0,05-1,0 mm acier longueur 100 mm nombre PROMAT5B889729
Tampon lisse double D. nominal 24 mm tolérance H7 PROMAT1S919393
Tampon lisse double D. nominal 6 mm tolérance H7 PROMAT6Y797083
Tampon lisse double D. nominal 50 mm tolérance H7 PROMAT3T854007