Tournevis à poignée en T T 20x100 mm Poignée bicomposant PROMAT1O440181
Pointe de perçage/alésoir avec pointe ronde manche en plastique Longueur PROMAT9L390152
Tournevis taille T 9 longueur des lames 60 mm poignée 3 composants lame ronde PROMAT6J922045
Tournevis largeur de lame 4,5 mm L. des lames 125 mm poignée 3 composants lame PROMAT0D901579
Tournevis largeur de lame 3,5 mm longueur de la lame 75 mm manche en bois lame PROMAT2C981701
Clé mâle coudée à six pans ouv. de clé 12 mm long 250 x 45 mm PROMAT4R302425
Clé à douille avec poignée transversale ouv. de clé 8 mm longueur des lames PROMAT9V524999
Tournevis à poignée en T T 10x100 mm Poignée bicomposant PROMAT2A856956
Tournevis taille PH 3 longueur des lames 150 mm poignée 3 composants lame PROMAT7B038074
Clé à douille avec poignée transversale ouv. de clé 3 mm longueur des lames PROMAT1A955569
Jeu de tournevis 8 pcs. support pliable T9-T40 acier S2 PROMAT7R600486
Tournevis taille PZD 2 longueur des lames 100 mm manche en bois lame ronde PROMAT5C298545
Clé mâle coudée à six pans ouv. de clé 8 mm court 100 x 36 mm PROMAT6O898356
Clé à douille avec poignée transversale ouv. de clé 6 mm longueur des lames PROMAT7R896909
Tournevis largeur de lame 5,5 mm L. des lames 125 mm poignée 3 composants lame PROMAT8G653231
Tournevis à poignée en T T 27x100 mm Poignée bicomposant PROMAT4A303861
Jeu de clés mâles coudées 9 pcs. support en plastique SW 1,5-10 mm long tête PROMAT0P123401
Jeu de tournevis 5 pièces fente poignée 3 composants lame ronde PROMAT9X040526
Tournevis taille PH 2 longueur des lames 100 mm VDE isolé PROMAT1Q040726
Jeu de clés mâles coudées 9 pcs. boîte pliante SW 1,5-10 mm court acier S2 PROMAT2R651689