Support de serrage D. de fixation 4 + 8 H7 mm tige 72 x 12 x 6 mm adapté à KÄFER0X500398
Rallonge longueur 10 mm D. tige de mesure 4 mm adapté à horloges de mesure KÄFER1B520268
Embase contrôleur de profondeur TB 50 longueur de pont 50 mm hauteur 16 mm KÄFER2P656206
Mandrin de jauge de limite de filetage DIN 13 M12x1,75 mm tolérance 6H BOSS9D040336
Mandrin de jauge de filetage DIN EN ISO 228 G 3/8 po.x19 D. nominal 16,662 mm BOSS0G854268
Bras articulé rayon d’action 200 mm p. M8/M6 FISSO7M874509
Embase contrôleur de profondeur TB 80 longueur de pont 80 mm hauteur 16 mm KÄFER3Q265543
Mandrin de jauge de filetage DIN EN ISO 228 G 1 po.x11 D. nominal 33,249 mm BOSS9V336100
Mandrin de jauge de filetage DIN EN ISO 228 G 1/4 po.x19 D. nominal 13,157 mm BOSS5T261360
Rallonge longueur 50 mm D. tige de mesure 4 mm adapté à horloges de mesure KÄFER4X367698
Dos des œillet pour D. de bague extérieure 58 mm adapté à horloges de mesure KÄFER6S373766
Tige de serrage D. de la tige 8 mm h6 adapté à comparateur à levier KÄFER9X305727
Mandrin de jauge de limite de filetage DIN 13 M1,6x0,35 mm tolérance 6H BOSS3H484980
Support de centrage FH 8 D. de perçage d’attache 4 mm H7 D. de la tige 8 mm h6 KÄFER4Z216540
Tige de serrage M8 avec réglage fin FISSO8G009186
Rallonge longueur 20 mm D. tige de mesure 4 mm adapté à horloges de mesure KÄFER5B246555
Mandrin de jauge de filetage DIN EN ISO 228 G 3/4 po.x14 D. nominal 26,441 mm BOSS9V725058
Embase contrôleur de profondeur TB 120 longueur de pont 120 mm hauteur 20 mm KÄFER3J895262
Mire télescopique longueur 1,22-4 m Graduation du dos 2 avec fiole NEDO2V882519
Mire télescopique longueur 1,22-5 m Graduation du dos 2 avec fiole NEDO4Y994336