Outils à charioter DIN 4975 16 x 10 mm droit en pointe WILKE7K411017
Outils à charioter DIN 4971 ISO1 12 x 12 mm à gauche droit WILKE9T911515
Outils à charioter DIN 4972 ISO2 10 x 10 mm à gauche coudé WILKE1C951771
Outils à charioter DIN 4972 ISO2 10 x 10 mm à droite coudé WILKE5V672503
Outils à charioter DIN 4972 ISO2 12 x 12 mm à gauche coudé WILKE3Z032831
Outils à charioter DIN 4972 ISO2 20 x 20 mm à droite coudé WILKE2X816641
Outils à charioter DIN 4971 ISO1 16 x 16 mm à droite droit WILKE9R882530
Outils à charioter DIN 4972 ISO2 25 x 25 mm à droite coudé WILKE6M610872
Outils à charioter DIN 4971 ISO1 25 x 25 mm à gauche droit WILKE8U961630
Outils à charioter DIN 4971 ISO1 16 x 16 mm à gauche droit WILKE1F384301
Outils à charioter DIN 4972 ISO2 16 x 16 mm à droite coudé WILKE9M694433
Outils à charioter DIN 4976 ISO4 16 x 16 mm droit large WILKE3T220597
Outils à charioter DIN 4972 ISO2 20 x 20 mm à gauche coudé WILKE7C034741
Outils à charioter DIN 4971 ISO1 20 x 20 mm à droite droit WILKE1X033651
Outils à charioter DIN 4972 ISO2 12 x 12 mm à droite coudé WILKE9J495763
Outils à charioter DIN 4975 25 x 16 mm droit en pointe WILKE8N220240
Outils à charioter DIN 4971 ISO1 10 x 10 mm à droite droit WILKE5X831783
Outils à charioter DIN 4976 ISO4 20 x 20 mm droit large WILKE1W083190
Outils à charioter DIN 4975 20 x 12 mm droit en pointe WILKE4S667124
Outils à charioter DIN 4971 ISO1 12 x 12 mm à droite droit WILKE0R621266