Palpeur cône 45 degr. M2,5 acier adapté à horloges de mesure KÄFER8P698548
Palpeur D. 3 mm bille M2,5 acier adapté à horloges de mesure KÄFER1N508593
Palpeur D. 2 mm longueur 34,7 mm boule M1,6 métal dur comparateur à levier KÄFER7T651251
Palpeur D. 30 mm plan M2,5 acier adapté à horloges de mesure KÄFER5Q522011
Palpeur D. 10 mm plan M2,5 carbure adapté à horloges de mesure KÄFER0F067742
Palpeur D. 1,5 mm longueur 50 mm tige M2,5 acier adapté à horloges de mesure KÄFER7V025282
Palpeur longueur 6 mm bille M2,5 carbure adapté à horloges de mesure KÄFER0V468255
Palpeur D. 2 mm longueur 11,8 mm boule M1,6 Rubis comparateur à levier KÄFER5A101375
Palpeur D. 1,5 mm longueur 11 mm tige M2,5 acier adapté à horloges de mesure KÄFER1W740779
Palpeur D. 8,4 mm rouleau M2,5 acier adapté à horloges de mesure KÄFER2T561461
Palpeur D. 2 mm cylindre horizontal M2,5 acier adapté à horloges de mesure KÄFER4P501906
Palpeur D. 20 mm plan M2,5 acier adapté à horloges de mesure KÄFER1W234632
Palpeur D. 3 mm longueur 6 mm bille M2,5 plastique adapté à horloges de mesure KÄFER0K352745
Palpeur D. 4,8 mm plan M2,5 acier adapté à horloges de mesure KÄFER9Z027972
Palpeur D. 10 mm vouté rayon 15 M2,5 acier adapté à horloges de mesure KÄFER9Z132194
Palpeur D. 10 mm plan M2,5 acier adapté à horloges de mesure KÄFER2E310115
Palpeur D. 3 mm longueur 6 mm bille M2,5 Rubin adapté à horloges de mesure KÄFER1X410656
Palpeur D. 1,5 mm longueur 30 mm tige M2,5 acier adapté à horloges de mesure KÄFER8U530433
Palpeur D. 1,5 mm rouleau M2,5 acier adapté à horloges de mesure KÄFER1W920418
Palpeur longueur 6 mm bille M2,5 acier adapté à horloges de mesure KÄFER9P561108