Bille technique ISO 3290 Acier inoxydable (Inox) AISI 420C trempé HRC 52-60 G100 conditionnement la pièce66930
NORMA Collier de serrage Torro, largeur de bande 9 mm Acier inoxydable (Inox) 1.401643205
Graisseur à tête sphérique DIN ≈71412 Acier inoxydable (Inox) A172213
Étrier en U type A Acier inoxydable (Inox) A217261
Demi collier de serrage inox Acier inoxydable (Inox) A264503
ABA Collier de serrage Acier inoxydable (Inox) A443019
ABA Collier de serrage Original, largeur de bande 12 mm Acier inoxydable (Inox) A243020
ABA Collier de serrage lourd Robust Acier inoxydable (Inox) AISI 31643024
ABA Collier de serrage lourd Robust Acier inoxydable (Inox) AISI 43043033
FATH Axe fileté pour pied de machine Acier inoxydable (Inox) A257749
Bille technique ISO 3290 Acier inoxydable (Inox) AISI 304 non-trempé HRC 20-39 G100 conditionnement la pièce66910
Graisseur à tête sphérique, filetage cylindrique pour tuyauterie A1 DIN ≈71412 Acier inoxydable (Inox)72243
Collier de serrage, largeur de bande 12,2 mm Acier inoxydable (Inox) A230664
Lien de fixation inoxydable Acier inoxydable (Inox) A230905
Bille technique ISO 3290 Acier inoxydable (Inox) AISI 316 non-trempé HRC 20-39 G100 conditionnement la pièce66920
Étrier en U type A Acier inoxydable (Inox) A417262
ABA Collier caoutchouc P-clip, largeur de bande 12 mm Acier inoxydable (Inox) A243115
Étrier en U type B Acier inoxydable (Inox) A217567
ABA Collier de serrage Mini Acier inoxydable (Inox) A243062
BAND-IT Scru-Lokt boucle Acier inoxydable (Inox) AISI 201 6.443274.380.451