Rondelle plate type M NF E25-513 Acier inoxydable (Inox) A2 100 HV51417
Rondelle plate DIN 125-1A Acier inoxydable (Inox) A2 140 HV51420
Rondelle plate DIN 125-1A Acier inoxydable (Inox) A4 140 HV55420
Rondelle plate type M NF E25-513 Acier inoxydable (Inox) A4 100 HV55417
Rondelle plate avec diamètre extérieur ≈ 3 diamètre nominal ISO 7093-1 Acier inoxydable (Inox) A4 200 HV55531
Rondelle plate type L NF E25-513 Acier inoxydable (Inox) A2 100 HV51418
Rondelle plate ISO 7089 Acier inoxydable (Inox) A2 200 HV51425
NORD-LOCK Rondelle de blocage résistant aux vibrations Acier inoxydable (Inox) A455437
Rondelle élastique à extrémités carrées DIN 127 B Acier à ressort inoxydable A4 (1.4401)55450
Rondelle plate, chanfreinée ISO 7090 Acier inoxydable (Inox) A4 200 HV55427
Rondelle élastique à extrémités carrées DIN 127 B Acier à ressort inoxydable A2 (1.4310)51450
Rondelle plate type L NF E25-513 Acier inoxydable (Inox) A4 100 HV55418
Rondelle plate ISO 7089 Acier inoxydable (Inox) A4 200 HV55425
Circlip pour arbres - type normal DIN 471 Acier à ressort inoxydable 1.4122 / 1.402151435
Rondelle plate avec diamètre extérieur ≈ 3 diamètre nominal ISO 7093-1 Acier inoxydable (Inox) A2 200 HV51531
Rondelle plate type LL NF E25-513 Acier inoxydable (Inox) A2 100 HV51419
Rondelle plate pour vis à tête cylindrique DIN 433-1 Acier inoxydable (Inox) A4 140 HV55930
Rondelle élastique à dents chevauchantes extérieures DIN 6798 A Acier à ressort inoxydable A2 (1.4310)51460
Circlip pour alésages - type normal DIN 472 Acier à ressort inoxydable 1.4122/1.402151437
Rondelle plate pour vis avec goupilles élastiques lourdes DIN 7349 Acier inoxydable (Inox) A455532