Rondelle de sécurité type S Acier à ressort M3 - M1636395
Rondelle ressort DIN 2093 Acier à ressort 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Phosphaté36307
Rondelle de sécurité type S Acier à ressort inoxydable A2 (1.4310)51468
Rondelle ressort pour roulements à billes Acier à ressort Phosphaté36460
Rondelle ressort série B EN 16983 B Acier acc. to EN 16983 Phosphaté36302
Rondelle ressort pour applications critiques Acier 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Phosphaté36450
Rondelle ressort série A EN 16983 A Acier 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Phosphaté36300
Rondelle de sécurité type S Acier à ressort Zingage mécanique avec passivation épaisse au Cr(III)36397
Rondelle ressort de sécurité type M Acier à ressort inoxydable A4 (1.4401)55443
Rondelle ressort type A (lourd) DIN ≈2093-A/C Acier à ressort inoxydable A2 (1.4310)51448
Rondelle ressort série C EN 16983 C Acier 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Phosphaté36303
Rondelle de sécurité type S Acier à ressort M18 - M3036390
Rondelle de sécurité type VS Acier à ressort36420
Rondelle de sécurité type VS Acier à ressort Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse36425
Rondelle de sécurité type S Acier à ressort Zingage mécanique avec passivation épaisse au Cr(III)36411
Rondelle ressort de sécurité type M Acier à ressort Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc36325
Rondelle ressort de sécurité type Z Acier à ressort Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc36326
Rondelle de sécurité type S Acier à ressort Grand conditionnement36396
D2093A INOX R BELLEV 3,2X6,0X0,3MM51448038003