text.skipToContent text.skipToNavigation

Câble en caoutchouc 230 V 3x1,5mm² 50m H07RN-F rouge WEINGÄRTNER


Conducteur en caoutchouc - 50m- enroulé en anneau - dans un sac en plastique - testé selon VDE 0285-525-2-21

Numéro d'article 9U125606
Section nominale du conducteur 1.5
Raccordement 1 Autre
Raccordement 2 Autre
Longueur (mm) 50
Couleur de la gaine Red
Emballé par 1

Spécifications

Section nominale du conducteur 1.5
Raccordement 1 Autre
Raccordement 2 Autre
Longueur (mm) 50
Couleur de la gaine Red
Matériau de la gaine Caoutchouc
Conduit spiralé Non
Tension nominale (V) 230-230
Avec interrupteur pour câble souple Non
Avec conducteur de protection Oui
Système de connecteur orienté système Non
Résistance à l'huile selon IEC 60811-404 Non
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : classe Sans
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : développement des fumées Sans
Classe d'incendie européenne selon la norme EN 13501-6 : combustion des gouttelettes/particules tombantes Sans
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : corrosivité/acidité Sans
Marque Weingartner
Code Douanier 85444290

La description

Conducteur en caoutchouc - 50m- enroulé en anneau - dans un sac en plastique - testé selon VDE 0285-525-2-21

Numéros d'articles

Numéro d'article 9U125606
EAN 4023386110039
UBB 500729845999
UNSPSC 39120000
N° Article du fabricant 11003
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.