text.skipToContent text.skipToNavigation

Butée en caoutchouc GN 351 d1 50 mm, d2 M 10 h 40 mm avec filetage intérieur / GANTER


Les butée en caoutchouc GN 351 conviennent pour le montage élastique d’agrégats tels que les moteurs, les compresseurs et les pompes. Caoutchouc naturel (NR) : Noir, vulcanisé sur tôle d’habillage, résistant à la température jusqu’à 80 °C. Dureté du caoutchouc Shore A ± 5, moyen 55. Tôles d’habillage, douilles taraudées, vis, acier galvanisé et passivé bleu

Numéro d'article 5T241449
Hauteur (mm) 40
Raccordement 1 Filetage intérieur
Raccordement 2 Autre
Diamètre (mm) 50
Dimension du filetage métrique 10
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur (mm) 40
Raccordement 1 Filetage intérieur
Raccordement 2 Autre
Diamètre (mm) 50
Dimension du filetage métrique 10
Température ambiante maximale (°C) 80
Dureté Shore 55

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T241449
EAN 4045525596115
UBB 500582562699
UNSPSC 12161703
N° Article du fabricant 4601001766
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.