Indicateurs
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
Eclairage
Halogène
Indicateurs
2H663009
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
Butée en caoutchouc GN 351 d1 50 mm, d2 M 10 h 40 mm avec 2 vis l 28 mm GANTER
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
2H663009
Hauteur
40
Raccordement 1
Autre
Raccordement 2
Autre
Diamètre de l'alésage
50
Dimension du filetage métrique
10
Température ambiante maximale (°C)
80
Dureté Shore
55
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Hauteur
40
Raccordement 1
Autre
Raccordement 2
Autre
Diamètre de l'alésage
50
Dimension du filetage métrique
10
Température ambiante maximale (°C)
80
Dureté Shore
55
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2H663009
EAN
4045525596429
UBB
500581401907
UNSPSC
12161703
N° Article du fabricant
4601001767