text.skipToContent text.skipToNavigation

Butée de longueur Knipex pour 12 40 200 dégaineur d'isolant auto-ajustable 5 x 70mm


Butée de longueur de rechange pour 12 40 200 Pour conducteurs simples, multiples et fins avec isolation plastique ou caoutchouc. Sadapte automatiquement à la section du câble , évite dendommager le conducteur. La profondeur de coupe peut être ajustée en fonction des différents matériaux disolation. Avec coupe-fil pour les fils de cuivre et daluminium, m

Numéro d'article 7M088264
Type d'accessoires/composants Butée de longueur
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque KNIPEX
Emballé par 1

Spécifications

Type d'accessoires/composants Butée de longueur
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque KNIPEX

La description

Butée de longueur de rechange pour 12 40 200 Pour conducteurs simples, multiples et fins avec isolation plastique ou caoutchouc. Sadapte automatiquement à la section du câble , évite dendommager le conducteur. La profondeur de coupe peut être ajustée en fonction des différents matériaux disolation. Avec coupe-fil pour les fils de cuivre et daluminium, multibrins jusquà 10 mm² et monobrins jusquà 6 mm². Mécanisme à fonctionnement souple. Lames de dénudage et mâchoires de serrage facilement remplaçables. Faible poids.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7M088264
EAN 4003773026693
UBB 500513359124
UNSPSC 27112102
N° Article du fabricant 12 49 03
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.