Burins plats
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
Ciseaux et outils de démolition
Burins pour marteau perforateur et marteau-piqueur SDS
Burins plats
6H319565
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
Burin plat RTec longueur 400 mm largeur de lame 25 mm SDS-max BOSCH
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
6H319565
Longueur totale (mm)
400
Longueur
400
Largeur de coupe (mm)
25
Forme de coupe
Plat
Insertion d'outils
Intégration SDS
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
400
Longueur
400
Largeur de coupe (mm)
25
Forme de coupe
Plat
Insertion d'outils
Intégration SDS
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
The SDS max RTec Sharp Flat Chisel is ideal for various applications in concrete, providing less jamming and more progress than standard flat chisels. Its self-sharpening power ribs create not only lateral, but also vertical cracks in the material. This provides a higher material removal rate and prevents the chisel from getting stuck. The chisel is intended for use in concrete and brick on applications such as mortising, demolition and adjustment work, in addition to restoring joints and clearing reinforcements. The patented RTec element delivers a higher material removal rate than standard flat chisels.
Numéros d'articles
Numéro d'article
6H319565
EAN
3165140460385
UBB
500648720679
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2608690124