text.skipToContent text.skipToNavigation

Burin plat à froid Gedore 95 303 25 x 300mm


Acier au chrome-molybdène-vanadium à durcissement à l'air 45CrMoV7, soigneusement trempé et revenu sur toute la longueur, têtes de frappe trempées par induction, bord d'attaque poli et verni clair, * non normalisé, bord d'attaque poli et verni clair

Numéro d'article G4670.000.303
Traitement de surface Chromaté
Longueur (mm) 300
Largeur de coupe (mm) 26
Forme de coupe Plat
Matériau Alliage chrome-molybdène-vanadium
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromaté
Longueur (mm) 300
Largeur de coupe (mm) 26
Forme de coupe Plat
Matériau Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection des mains Non
Largeur de l'arbre (mm) 23
Hauteur de l'arbre (mm) 13
Forme de la tige Plat ovale
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 700
Type Cold Chisel

La description

Acier au chrome-molybdène-vanadium à durcissement à l'air 45CrMoV7, soigneusement trempé et revenu sur toute la longueur, têtes de frappe trempées par induction, bord d'attaque poli et verni clair, * non normalisé, bord d'attaque poli et verni clair

Numéros d'articles

Numéro d'article G4670.000.303
EAN 4010883869928
UBB 203116081928
UNSPSC 27111901
N° Article du fabricant 8699290
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.