text.skipToContent text.skipToNavigation

Burin LONGLIFE longueur totale 250 mm largeur de lame 40 mm SDS-plus BOSCH


Pour les perceuses à percussion légères. Le corps de la lame auto-affûtant conserve ses performances pendant toute sa durée de vie. Destiné à une utilisation dans la maçonnerie. Enlève le plâtre brut, les couches de saleté, les résidus de béton des panneaux de coffrage et le plâtre des murs et convient aux percées de murs. Il a un taux d’enlèvement de matériau supérieur de 30 % à celui des burins conventionnels

Numéro d'article B4964.690.101
Modèle Ciseau à bêche
Forme Droit
Longueur totale (mm) 250
Largeur de coupe (mm) 40
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Ciseau à bêche
Forme Droit
Longueur totale (mm) 250
Largeur de coupe (mm) 40
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 303.5
Type Spade Chisel

La description

Pour les perceuses à percussion légères. Le corps de la lame auto-affûtant conserve ses performances pendant toute sa durée de vie. Destiné à une utilisation dans la maçonnerie. Enlève le plâtre brut, les couches de saleté, les résidus de béton des panneaux de coffrage et le plâtre des murs et convient aux percées de murs. Il a un taux d’enlèvement de matériau supérieur de 30 % à celui des burins conventionnels

Numéros d'articles

Numéro d'article B4964.690.101
EAN 3165140425940
UBB 500577120073
UNSPSC 27111906
N° Article du fabricant 2608690101
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.