text.skipToContent text.skipToNavigation

Burin Bahco 425 4 mm


  Manche en hêtre rouge, avec un embout nickelé pour éviter qu'il ne casse lorsqu'il est frappé Les lames de tous les ciseaux à bois sont fabriquées dans de l´acier à outils de haute qualité, avec collet fuselé Les ciseaux à bois sont biseautés sur à peu près la moitié de leur épaisseur Lame meulée et prête à l´emploi Un côté plat empêche les ciseaux de tomber de l'établi Avec un embout de protection

Numéro d'article S5422.040.001
Longueur totale (mm) 140
Largeur de coupe (mm) 4
Matériau de la poignée Bois
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 140
Largeur de coupe (mm) 4
Matériau de la poignée Bois

Numéros d'articles

Numéro d'article S5422.040.001
EAN 7311518030810
UBB 400130082771
UNSPSC 27111906
N° Article du fabricant 425-4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.