text.skipToContent text.skipToNavigation

Burin Bahco 425 14 mm


  Manche en hêtre rouge, avec un embout nickelé pour éviter qu'il ne casse lorsqu'il est frappé Les lames de tous les ciseaux à bois sont fabriquées dans de l´acier à outils de haute qualité, avec collet fuselé Les ciseaux à bois sont biseautés sur à peu près la moitié de leur épaisseur Lame meulée et prête à l´emploi Un côté plat empêche les ciseaux de tomber de l'établi Avec un embout de protection

Numéro d'article S5422.140.001
Longueur totale (mm) 140
Largeur de coupe (mm) 14
Matériau de la poignée Bois
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 160
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 140
Largeur de coupe (mm) 14
Matériau de la poignée Bois
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 160
Type Woodworking Chisel

Numéros d'articles

Numéro d'article S5422.140.001
EAN 7311518004637
UBB 400130082854
UNSPSC 27111906
N° Article du fabricant 425-14
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.