text.skipToContent text.skipToNavigation

Brumisateur monté en saillie standard filetage mm 11,89 G 1/4 po. débit 750 EWO


Standard · Du fait de sa petite taille et de son poids réduit, le brumisateur d’huile peut être monté directement avant un outil pneumatique (cloueuse, agrafeuse, visseuse, etc.) · Débit maxi. à 6 bar : Env. 0,4 cm³ par 100 cycles - un remplissage = 3 000 cycles

Numéro d'article 2C132077
Poids 87
Type d'accessoires/composants Autre
Insertion d'outils 1/4 pouce
Pression de fonctionnement maximale (psi) 145.038
Marque Ewo
Emballé par 1

Spécifications

Poids 87
Type d'accessoires/composants Autre
Insertion d'outils 1/4 pouce
Pression de fonctionnement maximale (psi) 145.038
Marque Ewo

Numéros d'articles

Numéro d'article 2C132077
EAN 4030875006230
UBB 500581332292
UNSPSC 15121501
N° Article du fabricant 317.12
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.