text.skipToContent text.skipToNavigation

Brucelle à décaper le vernis longueur totale 120 mm valeurs de dénudage 0,6 mm²


Pince à dénuder pour fils enrobés Les pinces à dénuder pour fils enrobés sont utilisées pour enlever les revêtements isolants des fils, en particulier pour un usage industriel. Pour lindustrie électronique, les réparations et lartisanat. Également disponibles : quatre lames de rechange pour différents diamètres. - Capacité de dénudage (diamètre) : 0.6mm

Artículo No. K1015.110.120
Longueur (mm) 120
Pour diamètre du fil (mm) 0.6 - 0.6
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 35
Type Stripping Tweezer
Embalado por 1

Especificaciones

Longueur (mm) 120
Pour diamètre du fil (mm) 0.6 - 0.6
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 35
Type Stripping Tweezer

Descripción

Pince à dénuder pour fils enrobés Les pinces à dénuder pour fils enrobés sont utilisées pour enlever les revêtements isolants des fils, en particulier pour un usage industriel. Pour lindustrie électronique, les réparations et lartisanat. Également disponibles : quatre lames de rechange pour différents diamètres. - Capacité de dénudage (diamètre) : 0.6mm- Surface : laquée noire- Largeur des pointes (B) : 10mm- Version de la pointe de la pince : Dénudage- Résistance aux acides : très bonne- Testé ESD : non - Testé VDE : non - Secteurs : Industrie électronique- Magnétique : magnétique (100%)- Comportement : Conducteur

Números de artículo

Artículo No. K1015.110.120
EAN 4003773015550
UBB 240187293354
UNSPSC 27111510
Artículo del fabricante nr 15 11 120
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.