text.skipToContent text.skipToNavigation

Brouette Fagro F85 85 l roue gonflable 18,7 kg jante acier avec roul. à billes MÜBA


Avec auge plate rectangulaire étirée sans soudure, laquée, avec bord en fer rond extra renforcé. Vis de fixation encastrées. Cadre en acier extra stable entièrement soudé. Poignées en bois. Répartition optimale du centre de gravité. Capacité de charge 200 kg. Dimension 1 500 x 730 x 630 mm

Numéro d'article 5Z184845
Contenu (ml) 85
Matériau du bac Acier
Type 72600
Emballé par 1

Spécifications

Contenu (ml) 85
Matériau du bac Acier
Type 72600

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Z184845
EAN 4031549726003
UBB 500582686456
UNSPSC 24101501
N° Article du fabricant 4205100115
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.