text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse plate D. 80 mm tige 6 mm épaiss. de fil 0,3 mm acier 19 mm 15 000 min-¹ LESSMANN


Fil ondulé. Universelle et flexible pour enlever la rouille, la peinture, les impuretés, pour les travaux d’ébavurage légers. Les brosses en acier inoxydable sont également appropriées pour l’élimination des couleurs de recuit dans les soudures en acier inoxydable. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 4V331162
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 15000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 80
Marque Lessmann
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 15000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 80
Marque Lessmann
Type 418163

Numéros d'articles

Numéro d'article 4V331162
EAN 4017359007204
UBB 500582239470
UNSPSC 31171805
N° Article du fabricant 4000844910
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.