text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse plate D. 75 mm tige 6 mm épaiss. de fil 0,5 mm acier 12 mm 25 000 min-¹ LESSMANN


Fil tressé. Appropriée pour les travaux de brossage grossiers tels que l’ébarbage et le dépolissage, l’élimination de la peinture, de la calamine ou des scories, l’élimination des masses d’étanchéité aux endroits difficiles d’accès. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 3B190381
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 25000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 75
Marque Lessmann
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 25000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 75
Marque Lessmann

Numéros d'articles

Numéro d'article 3B190381
EAN 4017359007266
UBB 500581667739
UNSPSC 31171805
N° Article du fabricant 417198
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.