text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse plate D. 70 mm épaisseur de fil 0,3 mm acier 18 mm 15000 min-¹ PROMAT


Fil ondulé. Le petit diamètre de cette brosse permet une utilisation dans les emplacements difficilement accessibles, sur les surfaces intérieures et dans les rainures. Pour nettoyer et enlever la rouille. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 2A840007
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 15000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 70
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 15000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 70

Numéros d'articles

Numéro d'article 2A840007
EAN 4015448408291
UBB 500581301834
UNSPSC 27111907
N° Article du fabricant 4000841117
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.