text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse plate D. 50 mm tige 6 mm SiC poils de ponç. granulation 320 10 mm 15000 LESSMANN


Fils abrasifs en carbure de silicium. Pour l’ébavurage de l’acier inoxydable et de l’aluminium. Abrasive, idéale pour arrondir les bords. Serrage dans une ponceuse à main ou pour arbres flexibles. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 2P012209
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 15000
Matériau Autre
Diamètre de brosse (mm) 50
Marque Lessmann
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 15000
Matériau Autre
Diamètre de brosse (mm) 50
Marque Lessmann

Numéros d'articles

Numéro d'article 2P012209
EAN 4017359138298
UBB 500581482436
UNSPSC 27111907
N° Article du fabricant 415872
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.