text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse plate D. 50 mm épaisseur de fil 0,2 mm VA 17 mm 15000 min-¹ PROMAT


Fil ondulé. Le petit diamètre de cette brosse permet une utilisation dans les emplacements difficilement accessibles, sur les surfaces intérieures et dans les rainures. Pour nettoyer et ébavurer. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 5P087540
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 15000
Matériau Autre
Diamètre de brosse (mm) 50
Marque Promat
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 15000
Matériau Autre
Diamètre de brosse (mm) 50
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5P087540
EAN 4015448408321
UBB 500582517651
UNSPSC 27111907
N° Article du fabricant 4000841125
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.