text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse plate D. 40 mm tige 6 mm épaiss. de fil 0,2 mm acier inoxydable 9 mm LESSMANN


Numéro d'article 3W673335
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 18000
Matériau Acier inoxydable
Diamètre de brosse (mm) 40
Marque Lessmann
Code Douanier 96035000
Type 414342
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 18000
Matériau Acier inoxydable
Diamètre de brosse (mm) 40
Marque Lessmann
Code Douanier 96035000
Type 414342

Numéros d'articles

Numéro d'article 3W673335
EAN 4017359007105
UBB 500581927950
UNSPSC 31171805
N° Article du fabricant 4000844899
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.