text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse plate D. 40 mm tige 6 mm épaiss. de fil 0,2 mm acier 9 mm 18 000 min-¹ LESSMANN


Fil ondulé. Universelle et flexible pour enlever la rouille, la peinture, les impuretés, pour les travaux d’ébavurage légers. Les brosses en acier inoxydable sont également appropriées pour l’élimination des couleurs de recuit dans les soudures en acier inoxydable. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 9J734581
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 18000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 40
Marque Lessmann
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 18000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 40
Marque Lessmann
Type 414142

Numéros d'articles

Numéro d'article 9J734581
EAN 4017359007082
UBB 500583844757
UNSPSC 31171805
N° Article du fabricant 4000844898
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.