text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Brosse plate D. 30 mm épaisseur de fil 0,2 mm VA 9 mm 20000 min-¹ PROMAT


Fil ondulé. Le petit diamètre de cette brosse permet une utilisation dans les emplacements difficilement accessibles, sur les surfaces intérieures et dans les rainures. Pour nettoyer et ébavurer. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 5G782543
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 20000
Matériau Autre
Diamètre de brosse (mm) 30
Marque Promat
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 20000
Matériau Autre
Diamètre de brosse (mm) 30
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5G782543
EAN 4015448667100
UBB 500582404124
UNSPSC 31171805
N° Article du fabricant 4000841101
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.