text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse plate D. 125 mm épaiss. de fil 0,5 mm acier 13 mm 12 500 min-¹ PROMAT


Fil tressé. Pour l’ébavurage et le nettoyage des cordons de soudure. Fonctionnement silencieux et à faible vibration. Perçage de 22,2 mm de Ø

Numéro d'article 2F933463
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 12500
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 125
Marque PROMAT
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 12500
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 125
Marque PROMAT

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F933463
EAN 4015448605928
UBB 500581366779
UNSPSC 31171805
N° Article du fabricant 4000841184
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.