text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse plate D. 115 mm perçage épaiss. de fil 0,5 mm acier 6 mm 15 000 min-¹ LESSMANN


Artículo No. 7X935597
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 15000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 115
Marque Lessmann
Code des marchandises 96035000
Type 472201EZ
Embalado por 1

Especificaciones

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 15000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 115
Marque Lessmann
Code des marchandises 96035000
Type 472201EZ

Números de artículo

Artículo No. 7X935597
EAN 4017359447949
UBB 500583342158
UNSPSC 31171805
Artículo del fabricante nr 4000844930
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.