text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse pinceau D. 30 mm 6 mm épaisseur de fil 0,26 mm acier 20 000 min-¹ OSBORN


Fil tressé. Douille galvanisée. Pour dépolir, ébavurer, décaper la peinture, décalaminer, matir et nettoyer. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 3Y356883
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 20000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 30
Marque Osborn
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 20000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 30
Marque Osborn
Model EUPBEB007

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Y356883
EAN 4013349307491
UBB 500719744509
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 9906030316
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.