text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse pinceau D. 23 mm tige 6 mm épaiss. de fil 0,3 mm acier inoxydable LESSMANN


Fil ondulé. Universelle et flexible pour enlever la rouille, la peinture, les impuretés, pour les travaux d’ébavurage légers. Les brosses en acier inoxydable sont également appropriées pour l’élimination des couleurs de recuit dans les soudures en acier inoxydable. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 7K324535
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 18000
Matériau Acier inoxydable
Diamètre de brosse (mm) 23
Marque Lessmann
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 18000
Matériau Acier inoxydable
Diamètre de brosse (mm) 23
Marque Lessmann
Type 453361

Numéros d'articles

Numéro d'article 7K324535
EAN 4017359006870
UBB 500583175335
UNSPSC 31171805
N° Article du fabricant 4000844892
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.