text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse pinceau D. 22 mm épaiss. de fil 0,35 mm acier LESSMANN


Tressage de type fleur pour une durée de vie nettement accrue. Brosse extrêmement agressive. Les tresses s’ouvrent en fonction de la vitesse de rotation. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 0V164438
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 20000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 22
Marque Lessmann
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 20000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 22
Marque Lessmann

Numéros d'articles

Numéro d'article 0V164438
EAN 4017359014400
UBB 500573885844
UNSPSC 27111907
N° Article du fabricant 454278
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.