text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse pinceau D. 12 mm tige 6 mm épaiss. de fil 0,3 mm acier inoxydable LESSMANN


Fil ondulé. Universelle et flexible pour enlever la rouille, la peinture, les impuretés, pour les travaux d’ébavurage légers. Les brosses en acier inoxydable sont également appropriées pour l’élimination des couleurs de recuit dans les soudures en acier inoxydable. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 8Y594781
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 20000
Matériau Acier inoxydable
Diamètre de brosse (mm) 12
Marque Lessmann
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 20000
Matériau Acier inoxydable
Diamètre de brosse (mm) 12
Marque Lessmann
Type 451361

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Y594781
EAN 4017359006801
UBB 500583694434
UNSPSC 31171805
N° Article du fabricant 4000844886
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.