text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse pinceau D. 12 mm tige 6 mm épaiss. de fil 0,3 mm acier 15 000 min-¹ LESSMANN


Fil ondulé. Universelle et flexible pour enlever la rouille, la peinture, les impuretés, pour les travaux d’ébavurage légers. Les brosses en acier inoxydable sont également appropriées pour l’élimination des couleurs de recuit dans les soudures en acier inoxydable. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 2U320061
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 15000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 12
Marque Lessmann
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 15000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 12
Marque Lessmann
Type 458161

Numéros d'articles

Numéro d'article 2U320061
EAN 4017359006931
UBB 500581576997
UNSPSC 31171805
N° Article du fabricant 4000844887
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.