text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse-disque RD-ZB D. 76,2 mm granulation 50 vert 18000 min-¹ 3M


Le disque à soies Scotch-Brite™ Roloc™ comprend notre grain abrasif en céramique, mélangé à de l'oxyde d'aluminium, et des soies moulées et flexibles qui offrent plus de contact avec la surface que les brosses métalliques et conservent leurs propriétés abrasives pendant toute la durée de vie du disque.Utilisez le disque à soies Scotch-Brite™ Roloc™ pour

Numéro d'article 075263M
Vitesse de rotation max. (1/min) 18000
Diamètre de l'alésage 76.2
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 18000
Diamètre de l'alésage 76.2
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Céramique
Granulation selon CAMI 50

La description

Le disque à soies Scotch-Brite™ Roloc™ comprend notre grain abrasif en céramique, mélangé à de l'oxyde d'aluminium, et des soies moulées et flexibles qui offrent plus de contact avec la surface que les brosses métalliques et conservent leurs propriétés abrasives pendant toute la durée de vie du disque.Utilisez le disque à soies Scotch-Brite™ Roloc™ pour nettoyer, ébavurer, mélanger, finir et polir de manière efficace. Nos disques à poils constituent une alternative sûre aux brosses métalliques, aux produits chimiques et aux pâtes. Ils fonctionnent rapidement avec une bonne action de coupe et couvrent une plus grande surface que les brosses métalliques. Les brosses restent en place sous une légère pression pour éliminer la rouille et les revêtements, sans endommager le matériau de base. Elles sont livrées avec le système d'attache rapide Roloc, pour une plus grande efficacité. Nos disques à poils fonctionnent bien sur l'acier, l'aluminium et une variété d'autres métaux, dans l'entretien général, ainsi que dans les applications de reconstruction automobile et de moteur. Pour des performances accrues, nous avons mélangé de l'oxyde d'aluminium avec des grains abrasifs en céramique, ce qui donne l'un des minéraux les plus durs et les plus durables qui soient. Nos disques sont idéaux pour l'enlèvement de pièces modérées à lourdes, car les abrasifs céramiques sont conçus pour couper rapidement et résister à la chaleur intense et aux contraintes. Les produits Scotch-Brite Bristle sont des produits de conditionnement de surface uniques conçus pour offrir des résultats de qualité et constants pendant toute la durée de vie du produit. Choisissez parmi une gamme de tailles et de grains pour répondre aux exigences uniques de votre projet.

Numéros d'articles

Numéro d'article 075263M
UBB 500614625654
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 07526
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.