text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse-disque radiale RB-ZB type C D. 75 mm granulation 220 rouge 20000 min-¹ 3M

Numéro d'article 3C274052
Largeur 9.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 20000
Diamètre de l'alésage 75
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui

Spécifications

Largeur 9.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 20000
Diamètre de l'alésage 75
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Céramique
Granulation selon CAMI 220
Marque 3M

La description

Le disque à poils radiaux Scotch-Brite™ est doté de grains abrasifs en céramique 3M et de poils moulés et flexibles pour un contact plus important avec la surface que les brosses métalliques et une résistance à l'abrasion pendant toute la durée de vie du disque. Notre disque à fonctionnement rapide élimine les défauts de surface, notamment la peinture, les taches, les brûlures et la rouille sur de grandes surfaces.Éliminez efficacement la peinture, les taches, les adhésifs, les brûlures de soudure, la rouille, les oxydes lourds et les contaminants de surface sur de grandes surfaces, avec le disque à poils radiaux Scotch-Brite™ à fonctionnement rapide. Nos disques durables sont conçus pour couper rapidement et durer plus longtemps que les disques filaires et autres disques abrasifs. Ils fonctionnent bien sur l'aluminium, le laiton, le bronze, l'acier au carbone, la fonte, l'acier inoxydable et d'autres métaux. Ils sont recommandés pour les applications industrielles générales, l'aérospatiale, l'automobile, la métallurgie et le transport. Nos disques sont dotés d'un mélange d'oxyde d'aluminium et de céramique 3M, un minéral céramique de performance supérieure conçu pour améliorer la ténacité et la dureté du grain. Ce mélange d'oxyde d'aluminium céramique est conçu pour se fracturer fréquemment afin d'obtenir un taux de coupe et une longévité supérieurs à ceux des abrasifs à base d'oxyde d'aluminium. Les abrasifs Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface, combinant des abrasifs et des fibres non tissées, créant ainsi un système abrasif qui donne des résultats constants pendant toute la durée de vie du produit. Le matériau en nappe ouverte fonctionne à froid et résiste à la charge, limitant l'encrassement des fibres pour que les minéraux abrasifs continuent à couper à haute performance.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3C274052
UBB 500684647968
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 30128
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.