text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse-disque radiale BB-ZS type C D. 50,8 mm granulation 80 jaune 15000 min-¹ 3


Les disques à soies Scotch-Brite™ montés sur arbre sont fabriqués en plastique rempli de grains abrasifs 3M™ Cubitron™, moulés en disque et montés sur un axe. Nos disques sont flexibles et se conforment bien pour une finition uniforme, même dans les zones difficiles à atteindre.Le disque à poils Scotch-Brite™ monté sur arbre donne une finition uniforme

Numéro d'article 629653M
Largeur 6
Vitesse de rotation max. (1/min) 15000
Diamètre de l'alésage 50.8
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 6
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 6
Vitesse de rotation max. (1/min) 15000
Diamètre de l'alésage 50.8
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Céramique
Granulation selon CAMI 80
Marque 3M
Poids par pièce (g) 253.6

La description

Les disques à soies Scotch-Brite™ montés sur arbre sont fabriqués en plastique rempli de grains abrasifs 3M™ Cubitron™, moulés en disque et montés sur un axe. Nos disques sont flexibles et se conforment bien pour une finition uniforme, même dans les zones difficiles à atteindre.Le disque à poils Scotch-Brite™ monté sur arbre donne une finition uniforme nettoyant et préparant efficacement les surfaces même très contournées. Nos disques à poils sont idéaux pour les détails, les rainures, les motifs et les zones complexes. Nos produits à poils travaillent plus dur et plus vite que les abrasifs traditionnels sans sacrifier la qualité de la finition. Ils permettent de réaliser des économies sur les temps de traitement, pour une large gamme d'applications.

Numéros d'articles

Numéro d'article 629653M
UBB 500614753027
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 62965
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.