Non-tissé
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
Non-tissé
1Q329080
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
Brosse-disque radiale BB-ZB type A D.150xB12x25,4 mm 36 Cubitron 3M
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1Q329080
Largeur
12
Vitesse de rotation max. (1/min)
6000
Diamètre de l'alésage
150
Type d'appareil
Disque
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
12
Vitesse de rotation max. (1/min)
6000
Diamètre de l'alésage
150
Type d'appareil
Disque
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au bois
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Type de particule
Céramique
Granulation selon CAMI
36
Marque
3M
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
La brosse à poils radiaux Scotch-Brite™ utilise notre propre mélange de grains abrasifs céramiques 3M™, avec de l'oxyde d'aluminium et des poils moulés, flexibles mais fermes, qui offrent plus de surface de contact que les brosses métalliques. Ces brosses restent abrasives pendant toute leur durée de vie.Utilisez la brosse à poils radiaux Scotch-Brite™ pour éliminer la peinture, les taches, les adhésifs, les brûlures de soudure, la rouille, les oxydes lourds et les contaminants de surface sur divers métaux.Les brosses utilisent notre propre mélange de grains abrasifs en céramique 3M™, notamment de l'oxyde d'aluminium, avec des poils moulés, flexibles mais fermes qui donnent plus de contact avec la surface que les brosses métalliques. Nous les avons conçues pour durer plus longtemps que les disques métalliques et autres disques abrasifs. L'abrasif reste constant pendant toute la durée de vie du produit, et ils fonctionnent bien sur une variété de métaux, y compris l'aluminium, le laiton, le bronze, l'acier au carbone, la fonte, l'acier inoxydable et bien d'autres. Les disques à soies Scotch-Brite utilisent de l'oxyde d'aluminium mélangé à des grains abrasifs en céramique, ce qui donne l'un des minéraux les plus durs et les plus durables qui soient. Ils sont idéaux pour l'enlèvement de matériaux lourds. Les abrasifs céramiques sont conçus pour couper rapidement et résister à la chaleur intense et aux contraintes. Les grains abrasifs céramiques surpassent les abrasifs en oxyde d'aluminium en termes de vitesse de coupe et de durabilité. Ils peuvent être utilisés pour le meulage et la finition industriels. Les abrasifs industriels Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface dont les abrasifs sont incorporés dans des fibres synthétiques ou de nylon non tissées. La combinaison des abrasifs et des fibres crée un système abrasif qui donne des résultats constants pendant toute la durée de vie du produit. Le matériau à toile ouverte fonctionne à froid et résiste à la charge, ce qui permet aux minéraux abrasifs de rester performants en limitant l'encrassement des fibres.
Numéros d'articles
Numéro d'article
1Q329080
UBB
500684648123
UNSPSC
31191500
N° Article du fabricant
27603