text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse conique HFB D. 230 mm perçage de 20,0 mm polyester 25 mm 10 000 min-¹ LESSMANN


Polyester. Utilisation sur débroussailleuse. Appropriée pour les travaux de nettoyage de grandes surfaces. Idéale pour éliminer les mauvaises herbes et les herbes sauvages des dalles de gazon, des bordures, des surfaces pavées ou d’autres endroits difficiles d’accès

Numéro d'article 1A690762
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 10000
Matériau Autre
Diamètre de brosse (mm) 230
Marque Lessmann
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 10000
Matériau Autre
Diamètre de brosse (mm) 230
Marque Lessmann
Type 42600001

Numéros d'articles

Numéro d'article 1A690762
EAN 4017359545041
UBB 500573969002
UNSPSC 31171805
N° Article du fabricant 4000840937
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.