text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse conique D. 180 mm épaiss. de fil 0,5 mm acier 14 mm perçage 20 mm LESSMANN


Referência 5P381611
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 8000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 180
Marque Lessmann
Code des marchandises 96035000
Type 4762M001
Embalado por 1

Especificações

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 8000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 180
Marque Lessmann
Code des marchandises 96035000
Type 4762M001

Números do artigo

Referência 5P381611
EAN 4017359669372
UBB 500582521281
UNSPSC 31171805
Artigo do fabricante nr 4000840963
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.