text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse boisseau D. 80 mm filetage épaiss. de fil 0,5 mm acier inoxydable LESSMANN


Fil tressé. Appropriée pour les travaux de brossage grossiers comme le nettoyage des cordons de soudure, pour l’élimination des scories, de la rouille, de la calamine, des restes de béton, du mastic d’étanchéité, etc. Appropriée pour les grandes surfaces. M14

Numéro d'article 8N679268
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 9000
Matériau Acier inoxydable
Diamètre de brosse (mm) 80
Marque Lessmann
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 9000
Matériau Acier inoxydable
Diamètre de brosse (mm) 80
Marque Lessmann
Type 486217

Numéros d'articles

Numéro d'article 8N679268
EAN 4017359006719
UBB 500583551378
UNSPSC 31171805
N° Article du fabricant 4000844917
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.