Brosses métalliques
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
Brosses métalliques
9H588423
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
Brosse boisseau D. 80 mm filetage épaiss. de fil 0,35 mm acier 8 500 min-¹ LESSMANN
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9H588423
Modèle
Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min)
8500
Matériau
Acier
Diamètre de brosse (mm)
80
Marque
Lessmann
Code des marchandises
96035000
Type
424177
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min)
8500
Matériau
Acier
Diamètre de brosse (mm)
80
Marque
Lessmann
Code des marchandises
96035000
Type
424177
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9H588423
EAN
4017359032404
UBB
500583815708
UNSPSC
31171805
N° Article du fabricant
4000844920