text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse boisseau D. 100 mm filetage épaiss.de fil 0,35 mm acier 9 000 min-¹ LESSMANN


Fil ondulé. Appropriée pour les travaux de brossage légers tels que le nettoyage des cordons de soudure, l’élimination de la rouille, de la peinture et des salissures. Appropriée pour les grandes surfaces. M14

Numéro d'article 4L258298
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 9000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 100
Marque Lessmann
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 9000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 100
Marque Lessmann
Type 426177

Numéros d'articles

Numéro d'article 4L258298
EAN 4017359032374
UBB 500582138649
UNSPSC 31171805
N° Article du fabricant 4000844921
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.