text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse à poils radiaux Tyrolit


Numéro d'article 9X700863
Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 1.1
Vitesse de rotation max. (1/min) 18000
Diamètre de disque (mm) 22
Granulation 2000
Adapté au plastique Oui
Emballé par 120
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 1.1
Vitesse de rotation max. (1/min) 18000
Diamètre de disque (mm) 22
Granulation 2000
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Oui
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 1.6
Adapté au bois Oui
Roue de cuvette Non
Type de particule Corundum
Convient pour béton cellulaire Non
Tissu non tissé-finesse Finesse ultra fine
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Disque à lamelles Non
Marque Tyrolit
Type Radial Bristle Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 9X700863
EAN 9009013049687
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34570096
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.