text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse à pipeline D. 178 mm épaisseur de fil 0,5 mm acier 6 mm 12000 min-¹ OSBOR


Fil tressé. Appropriée pour l’ébavurage et le nettoyage des cordons de soudure. Fil d’acier spécialement trempé pour des applications industrielles et pour de longues durées de vie. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 2W127020
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 178
Marque Osborn
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 178
Marque Osborn
Model EUPBWB004

Numéros d'articles

Numéro d'article 2W127020
EAN 4013349306746
UBB 500581625828
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 9906026051
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.